Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M10x1,25 FORMA
Artikel-Nr.:
     214-3015710102
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784601184
EAN/GTIN:
     4317784601184
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Weitere Informationen:
Stahl < 1000 N/mm²:
13
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
6
INOX austenitisch:
6
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
8,8 mm
Gewinde x Steigung:
M10 x 1,25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10x1,25, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, 3015710102, 15710102
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 16,95*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 16,97*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 12,03*
€ 17,32*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 13,79*
€ 19,33*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.