Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESSE Kabelbinder lösbar 340x11mm (VE=6Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Kabelbinder lösbar 340x11mm (VE=6Stück)
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Kabelbinder lösbar 340x11mm (VE=6Stück)
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Kabelbinder lösbar 340x11mm (VE=6Stück)
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Kabelbinder lösbar 340x11mm (VE=6Stück)
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Kabelbinder lösbar 340x11mm (VE=6Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8293078
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     485679
EAN/GTIN:
     4031026231501
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

HESSE Kabelbinder lösbar 340x11mm (VE=6Stück)

Kabelbinder, lösbar

Ausführung: Aus weichem, reißfestem, thermoplastischem Polyurethan, schwarz, Brandausbreitung entsprechend der Norm UL94 HB. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung und lässt sich jederzeit bequem lösen und erneut verwenden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen –40 °C und +85 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
11 mm
Abbindkraft:
123 N
Bündel-Ø:
90 mm
Inhalt:
6 Stück
Herstellerartikelnummer:
115-11350
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,48*
1 Tag
37
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 9,62*
4 Tage
38
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,43*
€ 9,78*
8 Tage
37
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 9,94*
Lager 223
38
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,53*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,45*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,10*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,33*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.