| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290623 Herst.-Nr.: 043445ONP-M EAN/GTIN: 5420011778562 |
| |
|
| | |
| HYDROWEAR Warnschutz Multinorm Arbeitsjacke MIRAMAS Gr. M orange/navy (Parka) Beschreibung Herausnehmbares Innenfutter S - 5XL Parka multi norm FR AST Hi-Vis Orange/Navy - Hi-Vis Yellow/Navy - Navy Parka 2 Vordertaschen mit Patte 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss Telefon Tasche Kordelzug in Taille und Saum Napoleontasch Ärmelverengung mit klettband Mit doppelter Sturm Druckknopfleiste verdekter Reißverschluss Doppelter Innentasche Parka mit Kapuze im Kragen Innenseite EN 14116 index 3 ; Außenseite EN 14116 index 1 Austrennbares Futter oder Weste 043446ON Metz, separat zu bestellen Parka 260 Gramm 99% polyester / 1% antistatic Lining 100% Baumwolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnschutzjacke warnorange/marine gr. m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange |
| | |
| |