| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8289486 Herst.-Nr.: WVI00008-500 EAN/GTIN: 8057099063166 |
| |
|
| | |
| KASK Vollvisier ZEN FULL FACE VISOR clear/klar für Zenith Das KASK Visier ZEN FULL FACE VISOR ist ein hochwertiges Polycarbonatvisier, das mit allen Helmen der Zenith-Serie kompatibel ist. Es erfüllt die Norm EN 166 für den Augenschutz von Arbeitnehmern vor Stößen mit mittlerer Energie. Das Visier ist in 2 verschiedenen Scheibenfarben erhältlich, um unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten zu ermöglichen. Es kann sicher angehoben und gesenkt werden und ist mit Easy-Click-Visieradaptern und dem ZEN-Visierhalter kompatibel. Hier sind einige Vorteile des KASK Visiers ZEN FULL FACE VISOR: -
Anti-Beschlag-Technologie: Das Visier ist mit einer Anti-Beschlag-Behandlung versehen, die eine bessere Sichtbarkeit während der Aktivität und unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. Dadurch bleibt das Visier auch bei anstrengenden Arbeiten klar und beschlagfrei. -
Kratzfestigkeit: Das Visier verfügt über eine Anti-Kratz-Behandlung, die seine Langlebigkeit erhöht. Es widersteht Kratzern und Abnutzung, wodurch eine klare Sicht gewährleistet wird. -
Panoramascheibe: Das Visier hat eine Weitwinkelscheibe, die einen optimalen Schutz und eine gute Sicht bietet. Es erweitert das Sichtfeld und ermöglicht eine umfassende Sicht auf die Arbeitsumgebung. -
Schnittfeste Kante: Das Visier ist mit einer schnittfesten Kante ausgestattet, die den Komfort und die Sicherheit erhöht. Diese Kante bietet zusätzlichen Schutz und verhindert Verletzungen durch scharfe Kanten. -
Tropffeste obere Kontur: Die obere Kontur des Visiers besteht aus Gummi und hält Schweißfeuchtigkeit ab, was den Komfort für den Träger verbessert. Es verhindert das Eindringen von Schweiß in die Augen und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. -
Brillenkompatibilität: Das Visier kann über einer Korrektionsbrille getragen werden. Dadurch haben Brillenträger die Möglichkeit, ihre Brille zu tragen und dennoch den vollen Schutz des Visiers zu genießen. -
Easy-Click-Visieradapter: Das Visier erfordert Easy-Click-Visieradapter zur Befestigung am Helm. Dadurch wird eine einfache und sichere Montage gewährleistet. Das KASK Visier ZEN FULL FACE VISOR bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Anti-Beschlag-Technologie, Kratzfestigkeit, Panoramascheibe und schnittfeste Kante. Mit seiner tropffesten oberen Kontur und der Brillenkompatibilität sorgt es für Komfort und Sicherheit während der Arbeit. Die Verwendung von Easy-Click-Visieradaptern erleichtert die Installation und Entfernung des Visiers. Mit diesem Visier sind Sie gut geschützt und haben eine klare Sicht auf Ihre Arbeitsumgebung. ANTI-BESCHLAG Mit Anti-Beschlag-Behandlung für bessere Sichtbarkeit bei Aktivität und unter verschiedenen Bedingungen. KRATZFEST Mit einer Anti-Kratz-Behandlung für eine längere Lebensdauer. PANORAMASCHEIBE Weitwinkelscheibe für optimalen Schutz und Sicht. SCHUTZ VOR TRÜMMERN Mit verstärktem Rahmen zum Schutz vor Trümmern. BRILLENKOMPATIBEL Kann über der Korrektionsbrille getragen werden. EASY-CLICK-VISIERADAPTER Erfordert Easy-Click-Visieradapter zur Befestigung am Helm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,00* | € 57,07* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 43,41* | € 57,10* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,65* | € 57,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,02* | € 64,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|