KASK Visier VISOR V2 PLUS silver mirror/verspiegelt für Plasma/Superplasma
KASK Visier VISORV2 PLUS silver mirror/verspiegelt
Das innovative Kask Visier V2 Plus ist die ideale Ergänzung für die Helme Plasma HI VIZ (Nr. 94-197), Plasma AQ (Nr. 94-196), Superplasma PL (Nr. 94-972) und Superplasma PL HI VIZ (Nr. 94-967). Das beschlagfreie und kratzfeste Visier aus Polycarbonat ermöglicht Ihnen eine klare Sicht. Durch die ergonomische und breite Form sind Ihre Augen maximal geschützt. Der Gummirand oben dient als Tropfschutz und schließt perfekt mit dem Helm ab. Lieferung mit Befestigungschrauben.
beschlagfreies und kratzfestes Polycarbonat-Visier
ergonomische und breite Form
Gummirand oben als Tropfschutz
Gewicht 70 g
ANTI-BESCHLAG
Mit Anti-Beschlag-Behandlung für bessere Sichtbarkeit bei Aktivität und unter verschiedenen Bedingungen.
KRATZFEST
Mit einer Anti-Kratz-Behandlung für eine längere Lebensdauer.
SCHNITTFESTE KANTE
Mit einer schnittfesten Kante für mehr Komfort und Sicherheit.
PANORAMASCHEIBE
Weitwinkelscheibe für optimalen Schutz und Sicht.
TROPFFESTE OBERE KONTUR
Die obere Kontur aus Gummi hält Schweißfeuchtigkeit ab und erhöht den Komfort.
SCHLAGFEST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN
Entwickelt, um Stößen bei extremen Temperaturen für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen zu widerstehen.
BRILLENKOMPATIBEL
Kann über der Korrektionsbrille getragen werden.
ABRIEB- UND STAUBSCHUTZ
Schützt vor Abrieb und Staub.