Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Wechselgarnitur 78G/2221/2410/113 ES1 VK10 TS=66-71 mm F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Wechselgarnitur 78G/2221/2410/113 ES1 VK10 TS=66-71 mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Wechselgarnitur 78G/2221/2410/113 ES1 VK10 TS=66-71 mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Wechselgarnitur 78G/2221/2410/113 ES1 VK10 TS=66-71 mm F2
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Wechselgarnitur 78G/2221/2410/113 ES1 VK10 TS=66-71 mm F2
Artikel-Nr.:
     223-8284020
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789737691
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

HOPPE Wechselgarnitur 78G/2221/2410/113 ES1 VK10 TS=66-71 mm F2

Schutzbeschlag, Serie London
78G/2221/2410/113

HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im
Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf
(ummontierbar); innen: loser Türgriff, HOPPE-FDW-Profilstift-Verbindung, sichtbare Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert, eine neue Maßzeichnung liegt nicht vor.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Norm:
DIN 18257
Basis:
Schutz-Wechselgarnitur
Farbton:
neusilberfarbig
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Außentüren
Lagerung:
lose
Material:
Aluminium
Vierkant:
10 mm
Abdeckung:
Langschild
Knopfform:
gekröpft
Entfernung:
92 mm
Knopfhöhe:
53 mm
Eigenschaft:
Knopf fest auf Schild
Knopfbreite:
79 mm
Knopflänge:
44 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
gerade
Drückerhöhe:
52 mm
Rollengewinde:
M12
Türwerkstoff:
Holz
Drückerlänge:
120 mm
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
innen sichtbar verschraubt
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Türstärke max.:
71 mm
Türstärke min.:
66 mm
Widerstandsklasse:
ES 1 (SK2)
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Schildbreite innen:
54 mm
Schildlänge innen:
250 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Drückerbefestigung:
Wechselstift mit Rolle
Schildbreite außen:
54 mm
Schildlänge außen:
250 mm
Schildstärke innen:
10 mm
Schildstärke außen:
12 mm
Material Unterkonstruktion innen:
Zamak
Material Unterkonstruktion außen:
Stahl
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 26,58*
€ 34,90*
6 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 26,46*
€ 35,07*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 29,00*
€ 38,36*
1 Tag
7
1
€ 7,99*
ab € 30,58*
€ 39,72*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 36,95*
€ 48,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3694175
ab € 5,98*
Zubehör
Hoppe
3694212
ab € 6,43*
Zubehör
Hoppe
3694239
ab € 7,97*
Zubehör
Hoppe
3694255
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.