Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 78G/2221/2410/113 Alu.F2 92mm 66-71mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000209908
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3701769
EAN/GTIN:
     4012789737691
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Stahl-Unterkonstruktion im Außen-und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild · FDW-Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · einschließlich Befestigungsmaterial · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung· Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
66-71 mm
Vierkant:
10 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
London 78G/2221/2410/113
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 26,65*
€ 34,55*
5 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 26,35*
€ 34,73*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 29,05*
€ 37,99*
1 Tag
6
1
€ 7,99*
ab € 30,58*
€ 39,33*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 30,48*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3694175
ab € 5,89*
Zubehör
Hoppe
3694212
ab € 6,25*
Zubehör
Hoppe
3694239
ab € 8,02*
Zubehör
Hoppe
3694255
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.