Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.ABR ABR105 105x105x90mm Anz.Löcher5/11 S.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257235
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABR105
EAN/GTIN:
     5701953360573
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
geeignet für Holz-Holzverbindungen mit hohen Belastungen · mit Rippe · Stahl feuerverzinkt · gleichschenkligWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ABR105
Schenkellänge:
105 x 105 mm
Schenkelbreite:
90 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl Löcher:
5/11
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA 06/0106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1140
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0118*
€ 0,0171*
Lager 1690
1425
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9322*
€ 1,153*
5 Tage
1900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0131*
€ 1,2531*
6 Tage
3650
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,0482*
€ 1,2982*
2 Tage
546
50
pro Box
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1529*
€ 1,37195
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1528*
€ 1,37183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1527*
€ 1,37171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1526*
€ 1,37159
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1525*
€ 1,37148
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,1524*
€ 1,37136
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,1523*
€ 1,37124
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,1522*
€ 1,37112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0422*
€ 1,24022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9722*
€ 1,15692
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,9522*
€ 1,13312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,9422*
€ 1,12122
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,9322*
€ 1,10932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 0,0137*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,57*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,00409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,3116*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,00469*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.