Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Standascher DIABOLO, rot, H770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Standascher DIABOLO, rot, H770mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Standascher DIABOLO, rot, H770mm
Artikel-Nr.:
     223-8282845
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003439
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher

CAB BETRIEB Standascher DIABOLO, rot, H770mm

Standascher Diabolo
• Konisch, bestehend aus 2 gleichförmigen Stahlblechteilen
• Pulverbeschichtet
• Standfest
• Das Oberteil (Alu-Schale zur Sandreduzierung) wird mit Sand gefüllt und auf das Einlegesieb aufgesetzt

Hinweis: Die Zigarettenglut erlischt sofort und sicher ohne unangenehmen Geruch. Durch Aufheben des Siebes sind die Zigarettenstummel problemlos zu entfernen.
Weitere Informationen:
Höhe:
770 mm
Durchmesser:
405 mm
Lackiert / Farbton:
rot
Ausführung Stahlblech:
Ja
Ausführung Standascher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.