Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION Reflexkegel Typ A, rot-weiss reflektierend, -EU 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MORION MORION Reflexkegel Typ A, rot-weiss reflektierend, -EU 750
Artikeldetailsicht MORION MORION Reflexkegel Typ A, rot-weiss reflektierend, -EU 750
Artikeldetailsicht MORION MORION Reflexkegel Typ A, rot-weiss reflektierend, -EU 750
Artikeldetailsicht MORION MORION Reflexkegel Typ A, rot-weiss reflektierend, -EU 750
Artikeldetailsicht MORION MORION Reflexkegel Typ A, rot-weiss reflektierend, -EU 750
Artikeldetailsicht MORION MORION Reflexkegel Typ A, rot-weiss reflektierend, -EU 750
Artikel-Nr.:
     223-8282769
Hersteller:
     Morion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381429557
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

MORION Reflexkegel Typ A, rot-weiss reflektierend, -EU 750

Reflexkegel Modell MORION

• Material: schwerer, optimierter Leitkegelfuß mit Reflexfolie (Folientyp A, Typ 1)
• Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest
• Fußunterseite: mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar)
• Griffmulde: extrabreit, für sichere Handhabung
• Erfüllt nationale und internationale Normen
• Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen
• Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
• Entsprechen der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2
• Mit besonders starkem Weitwinkeleffekt
• BASt-geprüft
Weitere Informationen:
Ausführung:
EU 750
Höhe:
750 mm
Farbe:
rot-weiß
Gewicht ca.:
5,8 kg
Herstellerartikelnummer:
350.20.286
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,19*
€ 41,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,23*
€ 41,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 43,32*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,78*
€ 43,45*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 42,23*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.