Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Powerstrips Waterproof Large, Inh. 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TESA TESA Powerstrips Waterproof Large, Inh. 6 Stück
Artikeldetailsicht TESA TESA Powerstrips Waterproof Large, Inh. 6 Stück
Artikeldetailsicht TESA TESA Powerstrips Waterproof Large, Inh. 6 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8282388
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448175175
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Haftgummi-Stücke
Haftstücke

TESA Powerstrips Waterproof Large, Inh. 6 Stück

tesa® Powerstrips Waterproof
• Kein eindringen von Wasser oder Wasserdampf
• Spurlos wieder ablösbar
• Bis 2 kg Gewicht
• Inhalt: 6 Tücher und 6 Strips, 5 x 2 cm
Weitere Informationen:
Nr.:
59700
Branche:
Haushalt
silikonfrei:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Bedruckfähig:
Nein
Einsatzbereich:
Innenanwendungen
Trägermaterial:
Polystyrol (PS)
lösemittelfrei:
Ja
Material Klebmasse:
Synthesekautschuk
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Maschinelle Verarbeitung möglich:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 3,66*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 3,98*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,58*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,30*
€ 4,60*
Lager 223
26
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,63*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59778-00000
ab € 3,34*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,41*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.