Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164231000 Herst.-Nr.: 59700-00000 EAN/GTIN: 4042448175175 |
| | |
|
| | |
| Mit den wasserfesten tesa Powerstrips® können Sie Gegenstände im Badezimmer aufhängen und vermeiden unschöne Bohrlöcher. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Powerstrips® Waterproof Large | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klebepad Powerstrips® Waterproof Large | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1219 | Form: | rechteckig | Maße: | 20 x 50 mm (B x L) | Tragfähigkeit: | 2 kg | beidseitig klebend: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Nein | wasserfest: | Ja | säurefrei: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Nein | Made in Germany: | Ja | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 6 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Bei Berührung der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, Befestigungssysteme, Haftklebepunkte, Klebemittel, Klebepunkte, Klebestrips, Klebestücke |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,85* | € 3,75* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,84* | € 4,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,85* | € 4,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,13* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,32* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 0,47334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|