Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikeldetailsicht EXACT EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5
Artikel-Nr.:
     223-8281562
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558101309
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment

EXACT Handgewindebohrersatz HSS, DIN 2181 M18x1,5

Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein
• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• HSS
• DIN 2181
• Toleranz ISO 2 6H
• Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider
• Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe
Weitere Informationen:
DIN:
2181
Typ:
N
Norm:
DIN 2181
Basis:
Handgewindebohrer
Inhalt:
Vor- und Fertigschneider
Gewinde:
M18 in
Steigung:
1.5 mm
Toleranz:
7H
Werkstoff:
HSS
Gewindeart:
metrisch fein
Ausführung:
Salo/Dulo
Form Schaft:
zylindrisch
Oberfläche:
blank
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidstoff:
HSS
Länge gesamt:
80 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schaft-Vierkant:
11,0 mm
Schneidrichtung:
rechts
Zusatzinformation:
Satz
Durchmesser Schaft:
11 mm
Länge der Schneide:
22 mm
Durchmesser Kernloch:
16.5 mm
Bearbeitungsverfahren:
Gewindeschneiden
Nenndurchmesser Gewinde:
M18 x 1,5
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 15,91*
€ 21,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,98*
€ 21,83*
€ 4,90*
ab € 15,54*
€ 22,22*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,43*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 21,18*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.