| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-688993 Herst.-Nr.: 4026558101309 EAN/GTIN: 4026558101309 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4026558101309, H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 18 x 1,5 EXACT, Fabrikat: Exact Weitere Informationen: | | Gewinde: | MF18 | Steigung: | 1,5 mm | Gesamtlänge: | 80 mm | Schaft-4-kant: | 11 mm | Marke: | EXACT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,88* | € 21,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,54* | € 22,38* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,52* | € 22,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,91* | € 23,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,00* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|