Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Zusatzböden 400mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SCHULTE SCHULTE Zusatzböden 400mm, verzinkt
Artikeldetailsicht SCHULTE SCHULTE Zusatzböden 400mm, verzinkt
Artikeldetailsicht SCHULTE SCHULTE Zusatzböden 400mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8280470
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004514200730
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

SCHULTE Zusatzböden 400mm, verzinkt

Fachboden, MULTIplus 150 (Zubehör Steckregal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Höhe:
25 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Marke:
SCHULTE Lagertechnik
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 26,32*
€ 34,12*
1 Tag
96
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 26,36*
€ 34,16*
3 Tage
72
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,22*
€ 34,24*
1 Tag
68
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 26,46*
€ 34,29*
Lager 223
70
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 56,98*
€ 69,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 29,44*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759-30
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.