Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT400mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./SB


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000449807
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12759
EAN/GTIN:
     4004514200730
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm-Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
SCHULTE
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 26,15*
€ 34,13*
2 Tage
5
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 26,24*
€ 34,13*
Lager 1690
78
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 26,14*
€ 34,21*
2 Tage
74
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 26,24*
€ 34,26*
3 Tage
50
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 26,37*
€ 34,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 32,50*
€ 38,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paar
ab 6 Paar
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paar
ab 7 Paar
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paar
ab 8 Paar
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paar
ab 9 Paar
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,67*
€ 35,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 29,66*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759-30
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.