| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8268167 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8695544461367 |
| |
|
| | |
| KANCA Blech-Rundstahlschere 300mm, 3BR/4 Blech- und Rundstahlschere • Körper aus Stahl • Gehärtete Messer • Verstellbare Niederhalter • Handhebelsicherung als Unfallschutz • Zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl • Für den Einsatz bei Montagearbeiten, Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben Weitere Informationen: | | Messerlänge: | 300 mm | Schneidleistung Stahlblech: | 5 mm | Schneidleistung Flachstahl: | 70 x 5 mm | Schneidleistung Rundstahl: | 13 mm | Gewicht: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,51* | € 381,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 337,13* | € 382,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,26* | € 403,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,45* | € 403,25* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 490,80* | € 536,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|