Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-Rundstahlschere 300 mm 3BR/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-Rundstahlschere 300 mm 3BR/4
Blech-Rundstahlschere 300 mm 3BR/4
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8695544461367
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     0.06.11.36.00.0
EAN/GTIN:
     8695544461367
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere
Blech- und Rundstahlschere - Körper aus Stahl - Gehärtete Messer - Verstellbare Niederhalter - Handhebelsicherung als Unfallschutz - Zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl - Für den Einsatz bei Montagearbeiten, in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben - Messerlänge 300 mm - Loch-Ø 12 mm - Schneidleistung Stahlblech 5 mm - Schneidleistung Flachstahl 70 x 5 mm - Schneidleistung Rundstahl 13 mm - Lochabstand 72 mm
Weitere Informationen:
Messerlänge:
300 mm
Loch-Ø:
12 mm
Schneidleistung Stahlblech:
5 mm
Schneidleistung Flachstahl:
70 x 5 mm
Schneidleistung Rundstahl:
13 mm
Lochabstand:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Blech-Rundstahlschere, Blech-Schere, Blechrundstahlschere, Blechrundstahlscheren, Blechscheren, Kanca, QR4029001, Rundstahl-Blechschere, Rundstahl-Schere, Rundstahlschere, Schere, Scheren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 330,51*
€ 379,43*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,02*
€ 381,04*
Lager 284
Frei Haus
ab € 360,72*
€ 405,71*
Frei Haus
ab € 362,46*
€ 405,71*
€ 75,00*
ab € 360,17*
€ 405,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,71*
€ 482,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,63*
€ 476,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,72*
€ 429,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.