| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8266588 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784567374 |
| |
|
| | |
| FORMAT Softshellwarnjacke Jasper orange/marine Gr. 2XL FORMAT Softshell-Warnjacke Jasper Ausführung: • Reißverschluss unter Klettbandpatte • Zwei eingesetzte Taschen • Abnehmbare Ärmel • Gummizug am Ärmelende • Gesteppte Nähte • Fest eingenähter Windfang in der Frontpartie • 2-Lagen bonded Softshell Material: • Gewebe: 100 % Polyester, ca. 250 g/m² • Innenseite: 100 % Polyester, Fleece Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013, Klasse 3 mit Ärmeln, Klasse 2 ohne Ärmel, EN 14058:2004, EN ISO 13688:2013 Farbe: orange-marine Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Herstellerartikelnummer: | 4317784567374 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,45* | € 43,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,12* | € 47,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 36,69* | € 48,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 46,79* | € 62,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|