Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Softshellwarnjacke Jasper gelb/marine Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Softshellwarnjacke Jasper gelb/marine Gr. L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Softshellwarnjacke Jasper gelb/marine Gr. L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Softshellwarnjacke Jasper gelb/marine Gr. L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Softshellwarnjacke Jasper gelb/marine Gr. L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Softshellwarnjacke Jasper gelb/marine Gr. L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Softshellwarnjacke Jasper gelb/marine Gr. L
Artikel-Nr.:
     223-8266580
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784567299
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

FORMAT Softshellwarnjacke Jasper gelb/marine Gr. L

FORMAT Softshell-Warnjacke Jasper

Ausführung:
• Reißverschluss unter Klettbandpatte
• Zwei eingesetzte Taschen
• Abnehmbare Ärmel
• Gummizug am Ärmelende
• Gesteppte Nähte
• Fest eingenähter Windfang in der Frontpartie
• 2-Lagen bonded Softshell
Material:
• Gewebe: 100 % Polyester, ca. 250 g/m²
• Innenseite: 100 % Polyester, Fleece
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013, Klasse 3 mit Ärmeln, Klasse 2 ohne Ärmel, EN 14058:2004, EN ISO 13688:2013

Hinweis: einzippbar in FORMAT Warnschutz-Regenjacke Whistler
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb-marine
WGNr.:
601A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 19,35*
€ 27,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 48,42*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.