VOSS Elektrikerschutzschild mit Helmhalterung Kl. 2
Elektrikerschutzschild, Klasse II
Eigenschaften:
• Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse II)
• Entsprechend Gefährdungsbeurteilung nach DGUV-I 203-077
• Störlichtbogenschutz gemäß GS-ET-29: Klasse I / APC 1 (WLBP = 158 kJ)
• UV-Schutzfilter mit Farberkennung
• Optische Klasse: 1
Ausführung:
• Mit Helmhalterung zur Befestigung an Schutzhelmen
• Befestigung der Halterung am Helm wahlweise mit Universalbefestigung durch einen
· breiten, verstellbaren Gummizug oder Slotbefestigung für seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm)
• Schutzscheibe mittels einer Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, E DIN 58118, GS-ET-29
Material:
• Schutzscheibe: Polycarbonat, 1,5 mm
• Tragekörper: Polyamid 6 (PA 6)
Maße: 500 x 250 x 1,50 mm
Gewicht: 340 g
| |
Norm: | DIN EN 166 |
Basis: | Elektrikerschutzschild mit Helmhalterung |
Gelenk: | klappbar |
Branche: | metallbearbeitende Industrie |
Gewicht: | 490 g |
Visierart: | Scheibe |
Ausstattung: | Helmhalterung |
Gefährdung: | mechanisch |
Schutzklasse: | Schutzklasse II |
VDE geprüft: | Ja |
Höhe Scheibe: | 500 mm |
Breite Scheibe: | 300 mm |
Art Befestigung: | Helmhalterung |
Scheibentönung: | klar |
Stärke Scheibe: | 2 mm |
Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) |
Farbe Befestigung: | grau |
Befestigungsmaterial: | Kunststoff |
Scheibe austauschbar: | Nein |
Kennzeichnung Scheibe: | 1000 V / CE 1883 / 2C-1,4 BSD 1 B 8-2-1 3 / ATPV 7.0 cal/cm² |
Kennzeichnung Tragkörper: | 1000 V / CE 1883 / 2C-1,4 BSD 1 B 8-2-1 3 / ATPV 7.0 cal/cm² |
Schutzfilter nach DIN EN 170: | Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,4 |
Tageslichttransmission (VLT): | 68 % |
Oberflächenvergütung Scheibe: | ohne |
Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -B (Stoß mit mittlerer Energie) |
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) |
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | B (Stoß mit mittlerer Energie) |
Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper): | 8 (Störlichtbogen) |