| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260042674263 Herst.-Nr.: 4260042674263 EAN/GTIN: 4260042674263 |
| |
|
| | |
| 4260042674263 Elektrikerschutzschild, Klasse II Eigenschaften: - Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse II) - Entsprechend Gefährdungsbeurteilung nach DGUV-I 203-077 - Schutz gegen Störlichtbögen (Schutzklasse II – erweiterter Schutz bis 7 kA/0,5 s) / APC (WLBP = 318 kJ) - UV Schutzstufe: 2C-1,4 - Farbwiedergabeindex: 90% - Optische Klasse: 1 Ausführung: - Mit Helmhalterung zur Befestigung an Schutzhelmen - Befestigung der Halterung am Helm wahlweise mit Universalbefestigung durch einen · breiten, verstellbaren Gummizug oder Slotbefestigung für seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) - Schutzscheibe mittels einer Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, E DIN 58118, GS-ET-29 Material: - Schutzscheibe: Polycarbonat, 2 mm - Tragekörper: Polyamid 6 (mit GFK - Anteil) Maße: 490 x 290 x 2 mm Gewicht: 490 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260042674263, Voss, Schutzscheibe, Schutzschild, Elektrikerschutzschild, Klasse II, 28564441, 1647404, 28564308, Helme und Zubehör, 28564288, Kopfschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Elektrikerschutzschild m.Helmhalterung, Kl. 2, Eigenschaften:, Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse II), Entsprechend Gefährdungsbeurteilung nach DGUV-I 203-077, Schutz gegen Störlichtbögen (Schutzklasse II – erweiterter Schutz bis 7 kA/0, 5 s) / APC (WLBP = 318 kJ), UV Schutzstufe: 2C-1, 4, Farbwiedergabeindex: 90%, Optische Klasse: 1, Ausführung:, Mit Helmhalterung zur Befestigung an Schutzhelmen, Befestigung der Halterung am Helm wahlweise mit Universalbefestigung durch einen, · breiten, verstellbaren Gummizug oder Slotbefestigung für seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm), Schutzscheibe mittels einer Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar, Zulassung/Norm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,23* | € 131,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,26* | € 131,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,68* | € 132,21* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 120,83* | € 147,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,28* | € 149,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|