Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 360 Multiseven leuchtgelb-grau Gr. 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke 360 Multiseven leuchtgelb-grau Gr. 66
Artikel-Nr.:
     223-8249880
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     155360/66/337
EAN/GTIN:
     4046181592121
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke

Jacke 360 Multiseven leuchtgelb-grau Gr. 66


Die rofa MULTI SEVEN Jacke bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des Materials sorgt neben der ergonomischen Schnittführung für einen optimalen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist zudem inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontraststepps von markanten Farbeinsätzen und Reflexstreifen an Schulter, Ärmeln und Rumpf bestimmt. Die in der Weite verstellbaren Ärmel und die Bewegungsfalten im Rücken erhöhen den Tragekomfort und die Passgenauigkeit. Diverse Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum.

  • Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen
  • vordere Mitte mit Reißverschluss
  • vordere Leiste mit Druckknöpfen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett
  • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Bewegungsfalten im Rückenteil
  • 4 Innentaschen
  • 50mm Reflexstreifen um Rumpf
  • Ärmel und über Schultern
  • Reflexpaspel an Kragen

  • Material 155a
  • Leuchtgelb: Köper
  • 55% Modacryl
  • 43% Baumwolle
  • 2% sonstige Fasern
  • ca. 330 g/qm
  • FC
  • Kontrastfarbe: Köper
  • 78% Baumwolle
  • 20% Polyester
  • 2% sonstige Fasern
  • ca. 330 g/qm
  • FC
  • FR

  • EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1
  • EN 61482-2 APC1
  • EN ISO 20471 Kl. 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN 13034 Typ 6
Weitere Informationen:
Hersteller Artikelnummer:
155360-337
Serie:
MULTI SEVEN
Artikelname:
Jacke 360
Grösse:
66
Farbe:
337-leuchtgelb-grau
Material/Qualität:
Material 155a, Leuchtgelb: Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, Kontrastfarbe: Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR
Norm:
EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 61482-2 APC1, EN ISO 20471 Kl. 2, EN 1149-3/-5, EN 13034 Typ 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.