| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8242807 Herst.-Nr.: 78337-20-L EAN/GTIN: 4030646284560 |
| |
|
| | |
| FHB Regenhose FHB Protect DIETER schwarz Gr.L FHB DIETER Regenhose FHB PROTECT, High-Performance-Gewebe FHB protect: wasserdicht (10.000 mm Wassersäule), winddicht und atmungsaktiv (5.000 g/qm / 24 Std.), abgedichtete Nähte, super funktionell und super leicht, Netz-Innenfutter (Mesh), auch mit Schuhen leichte Einstiegsmöglichkeit durch extra große, verdeckte, seitliche YKK-Reißverschlüsse, Weitenregulierung am Bund Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Regenschutzhose | Branche: | universelle Branche | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 100 % Polyester (PES) | Grammatur: | 128 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | ohne | Gefährdung: | Regen | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | YKK®-Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Verarbeitung Naht: | hinterklebt | Weitenverstellung: | Gummizug (Bund) | Eigenname Material: | FHB protect | Kleidungsgröße: | L | Besonderheit Material: | winddicht | Gewebeart Innenmaterial: | Meshfutter | Druckmessung (Wassersäule): | 10000 mg/(cm²·h) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |