| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8242352 Herst.-Nr.: 10083-20-128 EAN/GTIN: 4030646273908 |
| |
|
| | |
| FHB Kinder-Zunfthose Rips-Moleskin BOBBY schwarz Gr.128 FHB BOBBY Kinder-Zunfthose Rips-Moleskin, 1 Zollstocktasche, 1 Gesäßtasche, Doppelknie, Kunstlederpaspelierung Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Kinder-Bundhose | Größe: | 128 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Rips-Moleskin | Grammatur: | 330 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Maßstabtasche (rechts) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Kinder | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 92-128, 140-164 | Kleidungsgröße: | 128 | Material Verstärkung: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| |