Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzunfthose BOBBY Größe 128 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzunfthose BOBBY Größe 128 schwarz
Kinderzunfthose BOBBY Größe 128 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593159
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     10083-20-128
EAN/GTIN:
     4030646273908
Suchbegriffe:
Kinder-Zunfthose
fhb kinder-zunfthose
kinder zunfthose
FHB BOBBY Kinder-Zunfthose Rips-Moleskin · 1 Zollstocktasche · 1 Gesäßtasche · Doppelknie · KunstlederpaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Kunstlederpaspelierung, Doppelknie, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche· Marketingclaim Bobby, endlich aussehen wie der Papa· Materialgewicht 330g/m2· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,5 kg
Typenbezeichnung:
1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche, Doppelknie, Kunstlederpaspelierung
Größe:
128
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Kinderhosen, Kinder-Zunfthosen, 8000029672
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.