Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zimmermannshut LUDWIG schwarz Gr.57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zimmermannshut LUDWIG schwarz Gr.57 Zimmermannshut LUDWIG schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zimmermannshut LUDWIG schwarz Gr.57 Zimmermannshut LUDWIG schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zimmermannshut LUDWIG schwarz Gr.57 Zimmermannshut LUDWIG schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8240630
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     89800-20-57
EAN/GTIN:
     4030646088519
Suchbegriffe:
Maurerhut
Zimmermannshut
Zunfthut
fhb zunfthut

FHB Zimmermannshut LUDWIG schwarz Gr.57

FHB LUDWIG Zimmermannshut, 12cm Rand, imprägniert, Innenfutter

  • Hutrand 12 cm
  • imprägniert
  • Innenfutter
Weitere Informationen:
Rand:
12 cm
Basis:
Zimmermannshut
Branche:
universelle Branche
Größe:
57
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Wollfilz
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Ausstattung:
Innenfutter
Gefährdung:
Verschmutzung
Geschlecht:
Unisex
Größenspiegel:
53-62
Kleidungsgröße:
57
Materialverarbeitung:
imprägniert
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshut
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,45*
€ 73,22*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 56,62*
€ 73,58*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.