| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8240405 Herst.-Nr.: 70026-11-66 EAN/GTIN: 4030646070309 |
| |
|
| | |
| FHB Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot JAKOB grau Gr.66 FHB JAKOB Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot, Nierenschutz, zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil, 2 Rückenschnallgurte - mit Nierenschutz
- zweireihig
- achtknöpfig
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche mit Klett
- Perlmuttimitatknöpfe
- Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil
- 2 Rückenschnallgurte
Weitere Informationen: | | Basis: | Zunftweste | Branche: | universelle Branche | Größe: | 66 | Farbe: | grau | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 520 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | grau | Knopfreihe: | zweireihig | Taschenart: | Außentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Nierenschutz | Gefährdung: | Verschmutzung | Knopfanzahl: | 8 | Besonderheit: | ärmellos | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Gewebequalität: | Zwirn-Doppel-Pilot | Größenspiegel: | 44-66, 88-110 | Kleidungsgröße: | 66 | Material Verschluss: | Perlmuttimitat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |