Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunftweste Genuacord HAGEN beige Gr.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftweste Genuacord HAGEN beige Gr.110 Zunftweste Genuacord HAGEN beige
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftweste Genuacord HAGEN beige Gr.110 Zunftweste Genuacord HAGEN beige
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunftweste Genuacord HAGEN beige Gr.110 Zunftweste Genuacord HAGEN beige
Artikel-Nr.:
     223-8239768
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20016-13-110
EAN/GTIN:
     4030646030983
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste fhb
zunft weste

FHB Zunftweste Genuacord HAGEN beige Gr.110

FHB HAGEN Zunftweste Genuacord, zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche mit Klett mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt

  • zweireihig
  • achtknöpfig
  • 2 Außentaschen
  • 1 Innentasche mit Klett
  • Perlmuttimitatknöpfe
  • Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle
  • 1 Rückenschnallgurt
Weitere Informationen:
Basis:
Zunftweste
Branche:
universelle Branche
Größe:
110
Farbe:
braun
Material:
85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Trenkercord
Grammatur:
440 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
beige
Knopfreihe:
zweireihig
Taschenart:
Außentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Rückenschnallgurt
Gefährdung:
Verschmutzung
Knopfanzahl:
8
Besonderheit:
ärmellos
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Größenspiegel:
44-66, 88-110
Kleidungsgröße:
110
Material Verschluss:
Perlmuttimitat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,48*
€ 63,60*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 48,67*
€ 63,93*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.