| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8236884 Herst.-Nr.: 5520052 EAN/GTIN: 4030913934020 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundhose Weld Shield grau/schwarz Gr. 52 Schweißerbundhose Weld Shield Eigenschaften: • Antistatisch, flammhemmend • UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor Ausführung: • Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug • Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1; EN 1149-3 EN 1149-5 | Basis: | Flamm- und Hitzeschutzhose | Farbe: | grau/schwarz | Branche: | metallbearbeitende Industrie | Gewicht: | 0,85 | Größe: | 52 | Hosenart: | lange Hose | Material: | 84 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES), 1 % Carbon | Grammatur: | 365 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Eingrifftasche mit Druckknopf (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Feuer/Flammen | Besonderheit: | UV-beständig (Protect 80) | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Verschlussart: | geknöpfter Hosenschlitz | Größenspiegel: | 42-64, 90-110 | Anwendungsbereich: | diverse Schweißverfahren | Weitenverstellung: | Gummizug (Bund) | Besonderheit Material: | antistatisch | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,19* | € 39,01* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,36* | € 39,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 30,43* | € 39,06* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,41* | € 39,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 48,18* | € 59,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|