| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8215839 Herst.-Nr.: 13675229-4699-4XL EAN/GTIN: 4053813242217 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Winter Arbeitsjacke WEATHER kornblau/schwarz Gr. 4XL Produktbeschreibung- DESIGN
- Kontrast-Elemente: Vorder-und Rückenkoller, Seitenflanken, Armeinsätze
- Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller, Unterarm
- FUNKTION
- 2 Reißverschluss-Seitentaschen
- Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und
- Windschutzblende
- 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss
- Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links
- Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter
- Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im
- Gesichtsfeld
- Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher
- Bewegungszone
- Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Links: 1 verschließbare Brustinnentasche
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | 4XL | Schnitt: | gerade | Farbe: | blau | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Rückenkoller | Gefährdung: | Kälte | Hauptfarbton: | kornblumenblau | Geschlecht: | Unisex | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-XXXXL | Weitenverstellung: | Strickbund (Saum) | Kleidungsgröße: | 4XL | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter (Kragen) | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pilotenjacke schwarz 4xl, herren jacke, herrenjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,57* | € 85,87* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,71* | € 88,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,73* | € 94,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,20* | € 97,66* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 85,36* | € 103,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|