Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch) GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W13 - Gr.43
Artikel-Nr.:
     223-8193839
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36813S343
EAN/GTIN:
     4043692199894
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 43 - Weite 13 (Arbeitsschuh hoch)

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

GORE-TEX Funktionsfutter bietet beste Performance bei Wind und Wetter. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr. Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an heißen Tagen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFT
Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet.
Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen.
Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.

ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.




Weitere Informationen:
Fußänge:
268 - 274 mm
Fußbreite:
115 - 120 mm
Artikelname:
GTX 565 XP BLUELINE ESD W13
Artikelbezeichnung:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Artikelgruppe:
Ergo - Med
Herstellernummer:
36813 S3 43
Größe:
43 - Weite 13
Obermaterial:
Waterproof - Glattleder
Futtermaterial:
Gore - Tex Funktionsfutter
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
XP metallfreie Durchtritthe mmung
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen - und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112 - 191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas sicherheitsstiefel s3 w13 gr.43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,01*
€ 120,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 104,04*
€ 123,94*
1
€ 4,90*
ab € 106,77*
€ 127,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 127,53*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 140,41*
€ 165,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,13*
€ 196,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,35*
€ 193,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,16*
€ 184,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,71*
€ 176,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,41*
€ 167,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.