Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8192016
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727651-38
EAN/GTIN:
     4030839259351
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA⌐ ESD S1P Gr. 38 (Arbeitssandale)







Die Füße des durchschnittlichen Deutschen werden immer voluminöser. Sie nehmen in der Länge zu, aber auch in Breite und Höhe. Die klassische Fußmessung berücksichtigt dies nicht; für viele Beschäftigte ist es deshalb schwer, wirklich passende Sicherheitsschuhe zu finden. Sie weichen gerne auf Fußschutz aus, der ihnen bis zu zwei Nummern zu groß ist. Die Folgen sind möglicherweise Beschwerden und Gesundheitsprobleme; sogar die Schutzfunktion des Schuhs kann beeinträchtigt sein. Doch ELTEN hat nun die passende Lösung für voluminöse Füße.



Vielen dürfte so eine Situation bekannt vorkommen: Laut Fußmessung braucht man Größe 40, doch erst Größe 42 scheint wirklich zu passen. Denn: Das gängige Größensystem orientiert sich an der Länge des Fußes, nicht jedoch an dessen Breite oder Höhe. Meist ist der kräftige Fuß sehr breit, ein voluminöser Fuß besitzt aber auch noch einen sehr hohen Rist. So machen Betroffene häufig Erfahrungen wie diese: Die Zehen haben vorn Luft, doch der Fuß ist seitlich und nach oben hin stark eingeengt. Dieses Problem ist ELTEN angegangen.





Wer eine falsche Größe oder Passform wählt, um Volumen und Breite des Fußes gerecht zu werden, geht Risiken ein. Denn ein zu langer Schuh schützt nicht mehr an allen relevanten Stellen ‒ etwa im Vorfußbereich, wo die Schutzkappe die Zehen nicht mehr voll abdeckt. Auch der Halt im Schuh ist schlecht. Ist die Passform hingegen optimal, kann man vielen Unfällen durch Stolpern oder Umknicken buchstäblich aus dem Weg gehen. Ein zu langer Schuh bietet zu alledem noch einen mangelhaften Tragekomfort: Der Fuß rutscht mit jeder Bewegung im Schuh nach vorn; Scheuerstellen und Blasen sind vorprogrammiert. Zu einer beschleunigten Ermüdung der Füße kommt es außerdem, weil die Abrollbewegungen des Fußes nicht mehr zu den Abrollpunkten des Schuhs passen.



Schmerzen, stärkeres Verletzungsrisiko und mangelnder Tragekomfort sind unmittelbare Folgen, wenn Schuhform und -größe nicht zum Fuß passen. Langfristig jedoch drohen weitere Schäden ‒ z. B. Fußfehlhaltungen, wenn Beschäftigte in ihren Sicherheitsschuhen dauernd die Zehen einziehen.





Worauf kommt es also bei der Auswahl eines Sicherheitsschuhs an, wenn eine voluminöse Fußform die Suche erschwert? Hier entscheiden die Faktoren Passform, Fußbett und Dämpfung. Wann man sie einbezieht, lässt sich der Fußschutz nicht nur bequem tragen. Mehr noch: Er entlastet sogar den Bewegungsapparat im Arbeitsalltag. Ein voluminöser Fuß benötigt im Vorfußbereich mehr Platz durch eine breitere Zehenschutzkappe und einen erweiterten Ristbereich. Herkömmliche Sicherheitsschuhe konnten dies bislang nicht bieten. Führende Hersteller wie ELTEN aber haben inzwischen entsprechende Fußschutzmodelle für Arbeitnehmer mit voluminösen Füßen entwickelt.



Die Serie „Safeguard“ basiert auf einem besonders weiten Leisten und höheren Kappen – der Schuh bietet dadurch mehr Raum. Die Modelle der Serie sind in den Schutzklassen S1 bis S3 erhältlich ‒ als Sandale, Halbschuh oder Stiefel, aus Leder oder atmungsaktiven Textilmaterialien. Dazu gehören eine komfortabel dämpfende Zwischensohle, leichte Aluminium-Zehenschutzkappen und eine grobstollige Laufsohle aus robustem Polyurethan.



Ursprünglich hat Elten die Serie „Safeguard“ für den Markt in Skandinavien entwickelt: Dort haben besonders viele Menschen kräftige Füße. Nun profitieren davon auch deutsche Beschäftigte. Weiteres Plus der Serie: Oft sind spezielle Einlagen in den Schuhen nötig, etwa dann, wenn bereits viele Jahre die falsche Größe oder eine ungeeignete Passform getragen wurde. Auch das ist kein Problem: Die Safeguard Modelle sind nach DGUV Regel 112-191 (vormals BGR 191) für orthopdädische Einlagen zertifiziert. So wird keine der für Sicherheitsschuhe vorgeschriebenen Normen verletzt.




Weitere Informationen:
Artikelname:
SCOTT BOA® ESD S1P
Artikebezeichnung:
Sicherheitssandale
Artikelgruppe:
ELTEN SAFEGUARD
Herstellernummer:
727651-38
Größe:
Gr.38
Obermaterial:
Mikrofaser/Textilmaterial
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Brandsohle:
keine Brandsohle
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Zehenschutz:
Aluminiumkappe
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Zusatzinfo 1:
BOA® Fit System
Zusatzinfo 2:
Extra weite Passform, Lederfreie Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 74,58*
€ 90,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 91,09*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 73,57*
€ 95,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,33*
€ 98,44*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 91,92*
€ 111,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,49*
€ 132,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,64*
€ 131,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,89*
€ 123,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,92*
€ 109,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.