Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47
Artikel-Nr.:
     223-8190617
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     86541-47
EAN/GTIN:
     4030839247037
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitswinterstiefel ERIC S3 CI Gr. 47







Tropfen aus geschmolzenem Metall, gefährlich scharfe Kanten oder rutschige Dächer: Wer täglich unter härtesten Bedingungen arbeitet, benötigt Sicherheitsschuhe, auf die er sich unter allen Umständen verlassen kann. Kein Problem dank der patentierten SPECIAL Serie von ELTEN! Die Sicherheitsschuhkollektion verbindet Hightech-Schutz und erstklassigen Komfort mit funktionalem Design, das ganz auf die speziellen Herausforderungen der einzelnen Gewerke zugeschnitten ist. Die Modelle bestehen aus besonders strapazierfähigen Materialien und bieten optimale Rutschhemmung auch bei Glätte. Ergonomie und Tragekomfort beruhen auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Selbstverständlich sind die SPECIALS nach der europäischen Norm EN ISO 20345 für S3-Schuhe zertifiziert.



In dieser Serie sind alle Modelle mit Zehenschutzkappen aus Stahl und stählernem oder metallfreiem Durchtrittschutz ausgerüstet. Einlegesohlen und Polsterungen an Knöchel, Schuhrand oder Lasche sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Einzelne Modelle wurden außerdem mit einem gelenkunterstützenden Fußbett versehen, sind antistatisch oder besonders witterungsbeständig.





Kein Arbeitsplatz ist wie der andere. Daher wurde jedes Modell dieser Serie jeweils speziell darauf abgestimmt, den Träger in seinem beruflichen Arbeitsumfeld optimal zu schützen. Für Dachdecker- und Schwarzdeckenbaustiefel hat ELTEN beispielsweise die Gummi-/PU-Sohlen ROOFER und SKY entwickelt ‒ wärmeisolierend, öl- und hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 300°C. Mit einer Profiltiefe von 2,5 Millimetern und ihrer besonders rutschhemmenden Profilanordnung eignet sie sich ideal für Outdoorarbeiten auf Bedachungen. Die Modelle sind jeweils als klassischer Schnürstiefel mit hitzebeständigen Senkeln oder mit praktischem Schnallenverschluss in der Sicherheitsklasse S3 erhältlich. Damit die Stiefel bei der Arbeit selbst nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, schützt ein PU-Spitzenschutz im Vorfußbereich vor Abrieb und anderen Abnutzungserscheinungen.



Mit Spitzenschutz ist auch der Schnittschutzstiefel der SPECIAL-Serie, Arborist GTX S3 CI, ausgestattet. Durch das schnittfeste Zwischenfutter der Schuhe ist der Fuß weitestgehend vor scharfkantigen Splittern und anderen mechanischen Risiken geschützt und kann sogar die Einwirkung von handgeführten Kettensägen (24 m/s Kettengeschwindigkeit) abbremsen. Zum Schutz der Träger vor Nässe ‒ viele arbeiten ganzjährig im Outdoor-Bereich ‒ ist der Stiefel mit extra klimaregulierendem GORE-TEX und wasserabweisendem Obermaterial ausgerüstet. Seine grobstollige PU/PU-Sohle HERCULES sorgt mit sechs Millimeter Profiltiefe selbst bei widrigen Wetterbedingungen für optimale Standfestigkeit.





Kein Wunder, dass die HERCULES-Sohle auch beim SPECIAL Winterstiefel ERIC zum Einsatz kommt. Bei ihm schützen besonders dickes Rindleder, eine Warmvlies-Einlegesohle und das weiche Innenfutter aus Echtlamm die Füße vor Tiefsttemperaturen. Zugleich ist ERIC atmungsaktiv und garantiert zusätzlich eine bequeme Ferseneinbettung.



Bei Arbeiten unter extremen Hitzeeinwirkungen sind vor allem feuerfeste Obermaterialien unverzichtbar: Für Gießerei- oder Hochofenstiefel verwendet ELTEN deshalb feuerresistentes Echtleder und z. T. auch hitzebeständiges Nahtmaterial ‒ die patentierte Hochleistungsfaser NOMEX. Sie besitzt eine hohe Flammfestigkeit, verlöscht von selbst und ist resistent gegenüber vielen Chemikalien.



Noch mehr robusten Schutz bieten die Gießerstiefel der SPECIALS Serie, die zudem mit einer Schutzmanschette gegen thermische Risiken oder Tropfen flüssigen Metalls wie zum Beispiel Aluminium ausgestattet sind. Am Boden sorgen die Safety-Grip Sohle oder die STEINAU-Gummisohle mit ihren extrem grobstolligen Profilen und sechs Millimetern Profiltiefe für sicheren Halt. Beide Sohlen können ebenfalls kurzzeitig Temperaturen bis zu 300°C standhalten. Das atmungsaktive Lederfutter im Inneren der Stiefel garantiert eine gute Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe selbst bei hohen Temperaturen sowie ein angenehmes Tragegefühl.



Trotz der individuellen Ausstattung, eines ist allen Modellen dieser Serie gemeinsam: Sie bieten bestmöglichen Schutz und exzellenten Tragekomfort.




Weitere Informationen:
Artikelname:
ERIC S3 CI
Artikebezeichnung:
Sicherheitswinterstiefel (Form C)
Artikelgruppe:
ELTEN SPECIALS
Herstellernummer:
86541-47
Größe:
Gr.47
Obermaterial:
Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Futtermaterial:
Echtes Lammfell
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Brandsohle:
keine Brandsohle
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
keine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,96*
€ 117,75*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 96,41*
€ 118,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 119,70*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 122,81*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 126,12*
€ 153,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,44*
€ 182,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,71*
€ 179,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,01*
€ 167,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,45*
€ 157,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,12*
€ 150,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,81*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,22*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.