Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schweizer Glättekelle 500x130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweizer Glättekelle 500x130mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweizer Glättekelle 500x130mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweizer Glättekelle 500x130mm
Artikel-Nr.:
     223-8157270
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780551
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

FORTIS Schweizer Glättekelle 500x130mm

Schweizer Glättekelle
• Blatt aus Stahl, gehärtet
• Holzgriff, lackiert
Weitere Informationen:
Basis:
Schweizer Glättekelle
Länge:
500 mm
Form Ecken:
eckig
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
0.7 mm
Breite Blatt:
130 mm
Länge Blatt:
500 mm
Material Heft:
Holz
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Blattvergütung:
gehärtet
Griffveredelung:
lackiert
Oberfläche Heft:
lackiert
Breite Blatt vorne:
130 mm
Breite Blatt hinten:
130 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,09*
1 Tag
37
1
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 10,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,65*
€ 10,76*
6 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,83*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 9,78*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.