| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-695330 Herst.-Nr.: 4317784780551 EAN/GTIN: 4317784780551 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784780551, Schweizer Glättekelle 500x130x0,7 mm, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 130 mm | Blattstärke: | 0,7 mm | Länge: | 500 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, glättekelle 500 mm, aufstreichkelle, glättekelle fortis, SCHWEIZER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,49* | € 10,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,66* | € 10,86* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,71* | € 10,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,91* | € 11,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,54* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|