Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweizer Glättekelle 500x130mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweizer Glättekelle 500x130mm FORTIS
Schweizer Glättekelle 500x130mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780551
EAN/GTIN:
     4317784780551
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Schweizer Glättekelle

• Blatt aus Stahl, gehärtet
• Holzgriff, lackiert

Weitere Informationen:
Blattbreite:
130 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Länge:
500 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780551
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,16*
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 7,66*
€ 10,86*
6 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 10,93*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 11,20*
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.