Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 24mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 24mm, gerade
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 24mm, gerade
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 24mm, gerade
Artikel-Nr.:
     223-8156854
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773560
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 24mm, gerade

Maul-Ringratschen-Schlüssel
• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ratschenkopf gerade
• 6° Rückschwenkwinkel
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Gesamtlänge:
325 mm
Maulstellung:
15° °
Ratschenkopf:
gerade
Ratschensperre:
Nein
Schlüsselweite:
24 mm
Materialveredelung:
matt verchromt
Rückschwenkwinkel:
6 °
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
10
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 16,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,69*
€ 17,64*
2 Tage
156
1
€ 6,90*
ab € 12,71*
€ 17,69*
8 Tage
156
1
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 17,70*
Lager 223
156
1
€ 8,50*
ab € 16,18*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.