| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-695732 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784773560 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784773560, Maulschl. mit Ringratsche 24mm gerade, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 mm | Rückschwenkwinkel: | 6 ° | Gesamtlänge: | 325 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,33* | € 16,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,62* | € 17,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,67* | € 17,48* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 17,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,09* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|