Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschl. mit Ringratsche24mm gerade FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschl. mit Ringratsche24mm gerade FORTIS
Maulschl. mit Ringratsche24mm gerade FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773560
EAN/GTIN:
     4317784773560
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maul-Ringratschen-Schlüssel

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ratschenkopf gerade
• 6° Rückschwenkwinkel

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
325 mm
Anzahl Zähne:
72
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773560
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 24mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel fortis, 4317784773560, Gedore, Maulschlüssel, Ringratschen-Schlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
10
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 16,32*
Lager 4012
172
1
€ 6,90*
ab € 12,71*
€ 17,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,69*
€ 17,66*
5 Tage
170
1
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 17,71*
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.