| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156103 Herst.-Nr.: 0160134 EAN/GTIN: 4030913160344 |
| |
|
| | |
| PLANAM Kinder-Rallyekombi kornblau Gr. 134/140 Kinder-Overall Ausführung: • Umlegekragen • 1-Wege-Reißverschluss • Seiten-, Maßstab-, Gesäßtasche • Zwei seitliche Durchgriffe • Gummizug im Rückenteil Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m² Farbe: kornblumenblau Weitere Informationen: | | Norm: | EN 6330 | Basis: | Kinder Rallyekombi | Farbe: | kornblau | blau | Gewicht: | 0.655 | Größe: | 134/140 | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 290 g/m² | Kragenart: | Umlegekragen | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | blau | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Durchgriff | Bindungsart: | Köperbindung | Gefährdung: | Verschmutzung | Besonderheit: | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert | Hauptfarbton: | kornblau | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Geschlecht: | Kinder | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebequalität: | Diagonalköper | Größenspiegel: | 86/92-170/176 | Weitenverstellung: | Gummizug (Bund) | Kleidungsgröße: | 134/140 | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,81* | € 26,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,68* | € 26,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,32* | € 26,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,33* | € 26,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,80* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|