Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Kinder-Rallyekombi kornblau Gr. 110/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Kinder-Rallyekombi kornblau Gr. 110/116
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Kinder-Rallyekombi kornblau Gr. 110/116
Artikel-Nr.:
     223-8156101
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0160110
EAN/GTIN:
     4030913160108
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

PLANAM Kinder-Rallyekombi kornblau Gr. 110/116

Kinder-Overall

Ausführung:
• Umlegekragen
• 1-Wege-Reißverschluss
• Seiten-, Maßstab-, Gesäßtasche
• Zwei seitliche Durchgriffe
• Gummizug im Rückenteil
Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Kinder Rallyekombi
Farbe:
kornblau | blau
Gewicht:
0.655
Größe:
110/116
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
290 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Durchgriff
Bindungsart:
Köperbindung
Gefährdung:
Verschmutzung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Kinder
Verschlussart:
Reißverschluss
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
86/92-170/176
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Kleidungsgröße:
110/116
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,32*
€ 26,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,35*
€ 26,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 27,10*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 28,93*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0160086
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
0160098
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
0160146
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0160158
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
0161086
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0162086
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.