Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Aqua Regenanzug Outdoor marine Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Aqua Regenanzug Outdoor marine Gr. XXL
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Aqua Regenanzug Outdoor marine Gr. XXL
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Aqua Regenanzug Outdoor marine Gr. XXL
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Aqua Regenanzug Outdoor marine Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     223-8155995
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1406060
EAN/GTIN:
     4030913043722
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

PLANAM Aqua Regenanzug Outdoor marine Gr. XXL

Regenanzug »Aqua«

Ausführung:
• Reflexbiese im Schulterbereich
• Bund durch Kordelzug weitenverstellbar
• Kapuze im Kragen
• Hose am unteren Beinende durch Druckknopf weitenverstellbar
• Elastischer Bund
Material: 100 % Polyester, Polyvinylchlorid-beschichtet
Farbe: marine
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Wetter- und Kälteschutzanzug
Farbe:
marine | blau
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.948
Größe:
2XL
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Kapuze im Kragen
Gefährdung:
Nässe
Hauptfarbton:
marineblau
Sichtbarkeit:
Reflexbiese
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Geschlecht:
Herren
Innenmaterial:
100 % Polyamid (PA)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Verarbeitung Naht:
hinterklebt
Weitenverstellung:
Kordelzug (Jackensaum)
Kleidungsgröße:
2XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gewebeart Innenmaterial:
Netzfutter (Nackenbereich)
Besonderheit Innenmaterial:
teilgefüttert
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 16,73*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,21*
€ 16,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,00*
€ 16,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 17,12*
Lager 223
46
€ 8,50*
ab € 18,96*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1406052
ab € 12,00*
Ähnlich
Planam
1406048
ab € 12,05*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 11,99*
Ähnlich
Planam
1406056
ab € 12,05*
Ähnlich
Planam
1406064
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.