| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155913 Herst.-Nr.: 2120/43 EAN/GTIN: 4042035919861 |
| |
|
| | |
| ABEBA Clog Lorica 2120 SBAE WRU SRC Gr. 43 Clog Anatom 2120, SB A E WRU SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB A E WRU SRC Ausführung: • Fersenriemen feststehend, Weite verstellbar • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle • Antistatisch • TPU-Torsionsgelenk • Asymmetrische Ferse • Selbstreinigendes Profil • Kraftstoffbeständig • Küchengeeignet • HACCP-gerecht Zwischensohle: PU, dämpfungsaktiv Sohle: PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend Material: Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen Sicherheit: Stahlkappe, Umknickschutz Farbe: weiß-grau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitsclog | Branche: | Tourismus, Hotel- und Gaststättengewerbe | Kategorie: | SB | Ausstattung: | Ristbereich mit Gummizug | Besonderheit: | küchengeeignet | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | weiß | Nebenfarbe: | grau | Verschlussart: | Schnallenverschluss | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 43 | Größenspiegel: | 36-52 | Material Schaft: | Mikrofaser | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Sicherheitsklasse: | SB | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Material Zwischensohle: | Polyurethan (PUR) | Vorschriften und Gesetze: | BGR 191 | Bezeichnung Innenmaterial: | Spezialinnenfutter | Eigenname Material Schaft: | A®micro | Besonderheit Innenmaterial: | feuchtigkeitsabsorbierend | Besonderheit Zwischensohle: | dämpfungsaktiv | Besonderheit Material Schaft: | sanitized behandelt | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,46* | € 62,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,63* | € 62,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,87* | € 62,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 55,17* | € 68,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 72,66* | € 89,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|