Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESTYLE Warnregenbundhose Renz gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Renz gelb Gr. M
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Renz gelb Gr. M
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Renz gelb Gr. M
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Renz gelb Gr. M
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnregenbundhose Renz gelb Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8155884
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888166101
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

SAFESTYLE Warnregenbundhose Renz gelb Gr. M

Warnschutz-Regenbundhose »RENZ« und »MATULA«

Ausführung:
• Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule
• Hoch abriebfest
• Marine abgesetzt
• Nähte geschweißt
• Taillengummi sorgt für bequemen Halt
• Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
• Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
• Taschenausführung zum Durchgreifen
• Oxford-Gewebe
Material: 100 % Polyester, Polyurethan beschichtet
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
Weitere Informationen:
1:
1
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 1
Basis:
Warnschutz-Bundhose
Branche:
universelle Branche
Farbe:
gelb
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
S - XXXL:
S - XXXL
Gewebeart:
Oxford
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Tasche (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Wind
Nebenfarbton:
marineblau
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
doppelter Bundknopf
Größenspiegel:
S-3XL
Verarbeitung Naht:
geschweißt
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Kleidungsgröße:
M
Warnschutz-Bundhose:
Warnschutz-Bundhose
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
beschichtet
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Druckmessung (Wassersäule):
2000 mm
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
100% Polyester Oxford mit PU-Beschichtung:
100% Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688:
EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,04*
€ 18,45*
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 25,27*
3 Tage
109
€ 6,99*
ab € 20,84*
€ 28,37*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 21,01*
€ 28,63*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 26,08*
€ 34,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.