Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Brille Eclipse PC getönt/schwarz (Schutzbrille)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JSP JSP Brille Eclipse PC getönt/schwarz (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht JSP JSP Brille Eclipse PC getönt/schwarz (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht JSP JSP Brille Eclipse PC getönt/schwarz (Schutzbrille)
Artikel-Nr.:
     223-8155872
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5038428034470
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

JSP Brille Eclipse PC getönt/schwarz (Schutzbrille)

Einscheibenbrille »Eclipse«

Eigenschaften:
• Modische Einscheibenbrille
• Verstellbare Bügel
• Große Sichtscheibe
• Hält höheren Temperaturen stand
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Branche:
universelle Branche
Geschlecht:
unisex
Gefährdung:
mechanisch
inklinierbar:
Nein
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
braun
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
schwarz
Farbe Brillengestell:
farblos
Scheiben austauschbar:
Nein
Eignung als Überbrille:
Nein
Bügellänge veränderbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
148
20
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,05*
1
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 8,64*
4 Tage
148
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 8,72*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 5,84*
€ 9,00*
Lager 223
146
1
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.