Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Brille Eclipse PC klar/ schwarz (Schutzbrille)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JSP JSP Brille Eclipse PC klar/ schwarz (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht JSP JSP Brille Eclipse PC klar/ schwarz (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht JSP JSP Brille Eclipse PC klar/ schwarz (Schutzbrille)
Artikel-Nr.:
     223-8155871
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5038428034463
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

JSP Brille Eclipse PC klar/ schwarz (Schutzbrille)

Einscheibenbrille »Eclipse«

Eigenschaften:
• Modische Einscheibenbrille
• Verstellbare Bügel
• Große Sichtscheibe
• Hält höheren Temperaturen stand
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Branche:
universelle Branche
Geschlecht:
unisex
Gefährdung:
mechanisch
inklinierbar:
Nein
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
schwarz
Farbe Brillengestell:
braun
Scheiben austauschbar:
Nein
Eignung als Überbrille:
Nein
Bügellänge veränderbar:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
20
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,06*
1
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 8,64*
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 8,72*
5 Tage
162
1
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 9,00*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,35*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.