Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8155851
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7003-38
EAN/GTIN:
     4031783034551
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BAAK Sicherheitshalbschuh PAUL S1P SRC ESD Gr.38 - normale Weite (Arbeitsschuh)

• Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform • Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen • Klimaregulierendes Textil-Futter • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell • PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken, nicht kreidend, besonders rutschhemmend • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 • ESD-Ausstattung • Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit • Textiler, flexibler Durchtrittschutz • Größe 38-50 / Weite 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
11
Branche:
Druckindustrie
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
Reflex-Applikationen
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
grau
Innenmaterial:
Textil
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
38
Größenspiegel:
38-50
Material Schaft:
Rindveloursleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Brandsohle:
Polyaramid (PPTA)
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
nicht kreidend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Textilfutter
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Eigenname Material Brandsohle:
Kevlar®
Besonderheit Material Brandsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,38*
€ 49,37*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,73*
€ 49,48*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 44,31*
€ 56,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,83*
€ 56,48*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 66,44*
€ 81,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,06*
€ 96,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,63*
€ 93,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,32*
€ 86,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,81*
€ 83,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 66,44*
€ 79,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,38*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,52*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,61*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,39*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,39*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,38*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,31*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,53*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 39,50*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 52,87*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.