Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S1P SRC ***ESD*** PAUL- 38 - 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S1P SRC ***ESD*** PAUL- 38 - 38: Detailansicht 1
Halbschuh S1P SRC ***ESD*** PAUL- 38 - 38: Detailansicht 1
Halbschuh S1P SRC ***ESD*** PAUL- 38 - 38: Detailansicht 2
Halbschuh S1P SRC ***ESD*** PAUL- 38 - 38: Detailansicht 3
Halbschuh S1P SRC ***ESD*** PAUL- 38 - 38: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783034551
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783034551
EAN/GTIN:
     4031783034551
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform. Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen. Klimaregulierendes Textil-Futter. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell. PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. ESD-Ausstattung. Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 38-50 / Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 550g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Passform weit· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: blau/grau Größe: 38 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Baak Sports Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Veloursleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,35*
€ 50,28*
Lager 79DAC
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,82*
€ 50,40*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 44,25*
€ 57,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,81*
€ 57,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 58,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,68*
€ 50,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,47*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,41*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,56*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,56*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,52*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,51*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,62*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,32*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,58*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 39,42*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 52,92*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.