Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Besucherbrille Mars


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Besucherbrille Mars
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Besucherbrille Mars
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Besucherbrille Mars
Artikel-Nr.:
     223-8155748
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784793865
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

FORTIS Besucherbrille Mars

Besucherbrille »Mars«

Eigenschaften:
• Ideal für Besucher und bei internen Betriebsbegehungen
• Bietet Augenbrauen- und Seitenschutz
• Über Korrekturbrillen tragbar
• Integrierte Belüftungsschlitze
Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: klar
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Besucherbrille
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Gewicht:
5 g
Geschlecht:
unisex
Ausstattung:
integrierter Seitenschutz
Gefährdung:
mechanisch
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
farblos
Farbe Brillengestell:
farblos
Scheiben austauschbar:
Nein
Eignung als Überbrille:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
574
20
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,08*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,22*
1 Tag
574
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,23*
3 Tage
551
1
€ 6,99*
ab € 1,34*
€ 2,25*
Lager 223
584
1
€ 8,50*
ab € 1,69*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.